Gafas de seguridad Estándar
Gafas de seguridad convencionales
LENTES SEGURIDAD TRENDUS GRIS
Nº de art. 0899103121
EAN 4045989637003
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño integral para ofrecer la máxima protección lateral.
- Lentes y montura de policarbonato de calidad excepcional
- Diseño deportivo y dinámico
- Resistente a los arañazos y los impactos
- Protección contra la radiación UV de hasta el 99 %
Certificación CE; cumple con la norma EN 166-2001
Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Construcción, rectificado, fresado (trabajos ligeros y de precisión), mecánica, montaje y mantenimiento, laboratorio y trabajos en exteriores, etc.
Color de la lente de seguridad | Gris |
Material de la lente de seguridad | Policarbonato |
Protección UV | 99,9 % |
Estándar EN | 166, 172 |
Resistencia mecánica | F (45 m/s) |
Normativa australiana | AS/NZS 1337 |
Marcado de la lente de seguridad | 5-2,5 W 1 FT |
Peso del producto (por artículo) | 30,000 g |